Velkommen til Würth Danmark Kun for erhvervsdrivende

1C skærekniv med klemmehjul

Skærekniv, plasthåndtag med låsehjul
BRED TÆPPE-HOBBYKNIV, 25MM

Varenr. 071566 35

EAN 4038898407041

Prisvisning for kunder efter login
1C skærekniv med klemmehjul

Varenr. 071566 35
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
Klingelåsning via fingerskrue

Høj stabilitet og præcis bladføring


Slagfast plasthåndtag og bladføring af rustfrit stål

Produktinformationer

Datablad(X)

Certifikater/ Dokumenter

 | 

 | 

Bladbredde

25 mm

Længde

170 mm

1C skærekniv med klemmehjul indeholdt:
1 x
Knækblad

BLADSÆT 25MM T. BRED HOBBYKNIV

Beskrivelse:
25 mm
Robust klinge med lang levetid
Mængde: 1 x
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
Flere varer:
 
Produkt
Beskrivelse
Antal
PE
Pris
/PE
Knivpose

KNIVHYLSTER LÆDER STOR 200X100X40MM

Praktisk bæltetaske til sikker transport af knive